BMP0813W 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業 88221095

木製取付ベース BMP-Wシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合機種BCAP・K・R、BCPC・K・R 101507、101508注文コード88221095品番BMP0813W
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
寸法W(mm)68寸法D(mm)122寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄適合機種BCAP・K・R、BCPC・K・R 101507、101508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88221235
2023-06-03
用途: WiFiルーターを収めるためのボックスとして室内に設置します

ボックスと一緒に購入しました。WiFiルータをボックス内で固定するためにベースを購入しました。がっちりと固定できました。

対象商品 : 88221156
2019-02-13
用途: トラクター排土板配線作業
農・林・水産業

底部に敷こうと思いましたが、内部深さが不足になり、外側に取付本体に固定する事にしました、トラクターには屋根を付けて防水を施してありますので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88221271
2018-11-01
用途: パイプシャフト内光成端箱取付用
有限会社テクニカルサポート

板の厚みが15mmだったので若干薄い感じです。18mmから20mmあると丈夫に感じると思います。

対象商品 : 88221226
2017-10-29
用途: スイッチ類の配置,整理
教育・研究機関

多数のスイッチ取り付けに使用しています.これまでは,樹脂板に取り付けていましたが,この板にはマス目もあり,きれいに取り付け,まとめることができました.

対象商品 : 88221271
2017-10-21
用途: 光整端函の固定ベース
伊那ケーブルテレビジョン株式会社運輸・通信業

20心程度の小型製端函の壁面取り付けに使っています。
単価も安くしっかりしており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする