タカチ電機工業
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
適合機種
BCAS141709
注文コード
88221515
品番
BMP1417Z
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
132
寸法D(mm)
162
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAS141709
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
-
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
130
孔数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
251
孔径(Φmm)
6