タカチ電機工業
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
外形寸法D(mm)
200
色(カバー)
トップ:透明
自重(g)
419
注文コード
88222556
品番
DPCP122009T
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法D・色・自重
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
タイプ
Tタイプ
外形寸法D(mm)
200
外形寸法W(mm)
120
外形寸法H(mm)
86
色(カバー)
トップ:透明
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
419
有効寸法(幅)(mm)
110.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)
172(内部)
有効寸法(高さ)(mm)
66.5(内部)