OMP2030 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業 88224123

取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)160
適合機種OPCP・WPCP 2030
OPCP・WPCP 2030
OPCP・WPCP 2020
OPCP・WPCP 2040
OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP 3030
OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP 3040
OPCP・WPCP 3060
OPCP・WPCP 4040
OPCP・WPCP 4060
内容量1枚注文コード88224123品番OMP2030
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合機種OPCP・WPCP 2030材質アルミ板A1050P寸法a(mm)138寸法t(mm)1.5寸法D(mm)260表面処理シルバーアルマイト寸法W(mm)160寸法b(mm)238寸法c(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする