曜日別特売
OPCP202013T 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業 88224412

 

OPCP202013T 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業 88224412
OPCP202013T 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業 88224412

防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台外形寸法D(mm)200エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー保護等級IP65注文コード88224412品番OPCP202013T
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレータイプTタイプ使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)200外形寸法H(mm)132保護等級IP65締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)色(カバー)透明対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1.04有効寸法(幅)(mm)180.9(内部)有効寸法(奥行)(mm)125.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)115(内部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする