特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄色エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレータイプTタイプ使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)400外形寸法W(mm)200外形寸法H(mm)187保護等級IP65締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)色(カバー)透明対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2.13有効寸法(幅)(mm)180.9(内部)有効寸法(奥行)(mm)325.1(内部)有効寸法(高さ)(mm)170(内部)