曜日別特売
AD16-16-10 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228025

 

AD16-16-10 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228025
AD16-16-10 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228025
AD16-16-10 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228025

防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)100注文コード88228025品番AD16-16-10
参考基準価格(税別)¥15,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー使用温度範囲(℃)-40~80寸法H(mm)100寸法d(mm)120.5寸法a(mm)149寸法D(mm)160表面処理カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)寸法e(mm)132寸法W(mm)160寸法b(mm)120.5保護等級IP67寸法h(mm)142締付トルク(N・m)カバー:2.8~3寸法c(mm)149材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト寸法g(mm)104寸法f(mm)142寸法i(mm)33寸法j(mm)13寸法k(mm)91材質(ガスケット)エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン材質(ボディ)アルミダイキャスト塗装粉体塗装色(カバー)トップ:ライトグレー自重(kg)1.44対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88228104
2016-06-23
用途: 小型コンプレッサーの収納

騒音の吸収にも効果あり
仕上がりも良好
蓋の取り付けねじも工夫せれており良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする