曜日別特売
ALC10-7-5 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228235

※代表画像

ALC10-7-5 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228235
ALC10-7-5 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228235
ALC10-7-5 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228235

防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)50
寸法W(mm)100
内容量1台注文コード88228235品番ALC10-7-5
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベM4 / M5):ステンレス、基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):鉄グレー使用温度範囲(℃)-40~80寸法H(mm)50寸法d(mm)84寸法a(mm)44寸法D(mm)70表面処理基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):ユニクロメッキ寸法e(mm)62.5寸法l(mm)61寸法W(mm)100寸法b(mm)54保護等級IP67寸法h(mm)42締付トルク(N・m)2.5寸法c(mm)47材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト、クリップオン:POM寸法g(mm)76寸法f(mm)62.5寸法i(mm)66寸法j(mm)91寸法k(mm)21.5材質(ガスケット)エラストマー、ポリウレタン又はネオプレーン材質(ボディ)アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする