曜日別特売
AWC11-15 AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業 88228585

AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)86.5
寸法D(mm)130.6
130.6
90.6
170.6
220.6
64
85.6
120.6
94
134
160.1
184
195.6
147.8
234
187.8
74
237.8
99
124
287.8
159
94.2
119.2
81
106
49.2
151
69.2
201
256
115.6
155.6
205.6
255.6
内容量1枚注文コード88228585品番AWC11-15
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質A1050P厚さ(mm)1.5寸法D(mm)130.6表面処理無処理寸法W(mm)86.5対応機種AW・AWN・AWP11-6-15、AWA10-5-14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする