タカチ電機工業
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
136.3
100.2
47
186.1
61.8
38.9
66.5
86.5
136.3
寸法D(mm)
115.6
115.6
115.6
155.6
205.6
255.6
64
85.6
120.6
94
134
160.1
184
195.6
147.8
234
187.8
74
237.8
99
124
287.8
159
94.2
119.2
81
106
49.2
151
69.2
201
256
90.6
130.6
170.6
220.6
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88228612
品番
AWC16-14
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
A1050P
厚さ(mm)
1.5
寸法D(mm)
115.6
表面処理
無処理
寸法W(mm)
136.3
対応機種
AW・AWN・AWP16-9-14、AWA15-8-12
RoHS指令(10物質対応)
対応