タカチ電機工業
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
80
80
80
265
42
315
57
365
50
415
62
67
92
87
89
100
108
105
142
137
144
147
145
163
183
187
223
225
283
303
305
343
383
463
91
90
109
128
167
188
217
239
267
317
適合機種
BDN9-13-5
BDN9-13-5
BDN9-13-5
BDN9-9-6
AD5-7-4
ALC28-25-12
AD7-7-4
ALC33-30-12
ALC38-25-12
BDN6-8-5
ALC43-30-12
BDN7-10-4
AD8-8-6
AD10-7-4
AD10-10-8
BDN10-14-7
BDN11-16-6
BDN12-22-8
AD12-8-4、AD12-8-6
AD12-12-10
AD15-7-4
AD15-10-5、AD15-10-8
BDN16-26-9
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10
AD20-20-12
AD20-10-8
AD24-24-12
AD24-12-10
AD24-16-10
AD30-20-12
AD32-32-12
AD32-16-10
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
ALC10-5-3
ALC10-7-5
ALC12-9-6
ALC14-11-6
ALC18-15-6、ALC18-15-9
ALC20-11-6
ALC20-17-6、ALC20-17-9
ALC23-20-12
ALC25-9-6
ALC28-17-6、ALC28-17-9
ALC33-20-12
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88229005
品番
FTB8-12
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
片面保護シート付です
適合機種
BDN9-13-5
材質
A1100P
寸法d(mm)
17
寸法a(mm)
8
寸法D(mm)
120
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
55
寸法W(mm)
80
寸法b(mm)
103
寸法h(mm)
112.5
寸法c(mm)
9
寸法g(mm)
47.5
寸法f(mm)
8
寸法i(mm)
8
寸法k(mm)
1
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵