タカチ電機工業
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
128
128
128
265
42
315
57
365
50
415
62
67
80
92
87
89
100
108
105
142
137
144
147
145
163
183
187
223
225
283
303
305
343
383
463
91
90
109
167
188
217
239
267
317
適合機種
ALC14-11-6
ALC14-11-6
ALC14-11-6
AD5-7-4
ALC28-25-12
AD7-7-4
ALC33-30-12
ALC38-25-12
BDN6-8-5
ALC43-30-12
BDN7-10-4
AD8-8-6
BDN9-9-6
BDN9-13-5
AD10-7-4
AD10-10-8
BDN10-14-7
BDN11-16-6
BDN12-22-8
AD12-8-4、AD12-8-6
AD12-12-10
AD15-7-4
AD15-10-5、AD15-10-8
BDN16-26-9
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10
AD20-20-12
AD20-10-8
AD24-24-12
AD24-12-10
AD24-16-10
AD30-20-12
AD32-32-12
AD32-16-10
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
ALC10-5-3
ALC10-7-5
ALC12-9-6
ALC18-15-6、ALC18-15-9
ALC20-11-6
ALC20-17-6、ALC20-17-9
ALC23-20-12
ALC25-9-6
ALC28-17-6、ALC28-17-9
ALC33-20-12
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88229321
品番
FTB12-9
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
片面保護シート付です
適合機種
ALC14-11-6
材質
A1100P
寸法d(mm)
82
寸法a(mm)
122
寸法D(mm)
98
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
11
寸法W(mm)
128
寸法b(mm)
60
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
84
寸法g(mm)
-
寸法f(mm)
-
寸法i(mm)
-
寸法k(mm)
-
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵