AWA8-8-16SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 88232304

 

AWA8-8-16SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 88232304
AWA8-8-16SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 88232304
AWA8-8-16SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 88232304

アルミ放熱ケース AWAシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)82
寸法W(mm)82
寸法D(mm)156
156
86
111
206
261
125.6
68
165.1
98
138
200.6
188
90.6
153.8
238
193.8
78
103
243.8
128
293.8
163
98.2
123.2
73.2
95.6
135.6
175.6
225.6
120.6
160.6
210.6
260.6
内容量1台注文コード88232304品番AWA8-8-16SS
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8シルバー寸法H(mm)82寸法a(mm)66.5寸法D(mm)156表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理寸法W(mm)82寸法b(mm)66.5寸法c(mm)151材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)523.5熱抵抗値(℃/W)2.12付属ビス有無有(六角穴付皿M4×10×8本)材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88232252
2023-10-31
用途: 部品製作
サービス業

容器に中詰め込みたいが、基盤固定フレームが出ていて削るのが大変。
その他作りはとても綺麗で申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする