材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8色シルバー寸法H(mm)77寸法a(mm)136.5寸法D(mm)160.6表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理寸法W(mm)152寸法b(mm)61.5寸法c(mm)155.6材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)712熱抵抗値(℃/W)2.2付属ビス有無有(六角穴付皿M4×10×8本)材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装