曜日別特売
DT8261J0 アクセススチーム フォース T-fal(ティファール) 88252073

 

DT8261J0 アクセススチーム フォース T-fal(ティファール) 88252073
DT8261J0 アクセススチーム フォース T-fal(ティファール) 88252073

アクセススチーム フォース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード88252073品番DT8261J0
参考基準価格(税別)¥15,909販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

平均23g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因(からみついた状態で乾燥した繊維)をしっかりほぐすので、シワをキレイに伸ばせます。更に、ターボボタンを長押しで、約3秒間、約2倍のパワフルスチームが出ます。特に頑固なシワやニオイの集中的にケアします。
わずか25秒で起動するから、時間がない時や忙しい朝にもサッと使えます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×141×283質量(g)1160定格消費電力(W)1400コード長さ(m)3タンク容量(mL)185付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ立ち上がり時間(s)25連続使用時間(分)約8(ターボモード時)仕様通常スチーム (平均/分):23gコードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする