Nittaku(ニッタク)
ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
MAX(2.1~)(スポンジ)
注文コード
88256018
品番
NR-8559-20MAX
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。
高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。
バランス重視の仕様になっています。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
MAX(2.1~)(スポンジ)
スポンジ硬度
20
分類
AC(アクティブチャージ)
色
レッド
備考
【ITTF公認番号】54-018
仕様
【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin