NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185

NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185
NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185
NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185
NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185
NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185
NR-8587-71MAX スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256185

スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)MAX(2.1~)(スポンジ)注文コード88256185品番NR-8587-71MAX
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドライブ&打球音のラージボール用表ソフトラバー、スペシャリストX。
爽快な打球音!球離れの心地よさとドライブのグッドバランス。
耳でも体でも味わえる爽快な打球音は、刺激的!
伝説の「スペシャリスト」を伝承した、ラージ用ラバーです。
打球感を重視した仕様になっています。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)MAX(2.1~)(スポンジ)スポンジ硬度25分類AC(アクティブチャージ)ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-053仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】13spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする