曜日別特売
NR-8569-71厚 裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック Nittaku(ニッタク) 88256736

NR-8569-71厚 裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック Nittaku(ニッタク) 88256736
NR-8569-71厚 裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック Nittaku(ニッタク) 88256736
NR-8569-71厚 裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック Nittaku(ニッタク) 88256736
NR-8569-71厚 裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック Nittaku(ニッタク) 88256736

裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88256736品番NR-8569-71厚
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

回転力バツグン!裏ソフトラバー フライアット スピン。
回転力バツグン!だから、ラリー中にドライブやチキータなどの回転技術で勝負がしたい選手にオススメです。
「フライアットシリーズ」は爽快な打球感で、軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦えます。
天然ゴムシートの強度を分子レベルで向上させ、グリップ力のあるシートが生まれました。
衝撃によるシート周りの欠けも従来のラバーより起きにくく、安心してお使いいただけます。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度35分類AC(アクティブチャージ)ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-028仕様【ラバースピード】14.25speed、【スピン値】12.25spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする