曜日別特売
NR-8527-71厚 裏ソフトラバー ハモンド ブラック Nittaku(ニッタク) 88257454

NR-8527-71厚 裏ソフトラバー ハモンド ブラック Nittaku(ニッタク) 88257454
NR-8527-71厚 裏ソフトラバー ハモンド ブラック Nittaku(ニッタク) 88257454
NR-8527-71厚 裏ソフトラバー ハモンド ブラック Nittaku(ニッタク) 88257454

裏ソフトラバー ハモンド ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88257454品番NR-8527-71厚
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スピード重視で弾みが良い、裏ソフトラバー ニッタク ハモンド。
スピード重視で弾みが良い!IE(エネルギー集約型)ラバー。
ボールを打つ時の弾性系同士の衝突現象で生まれる力学的エネルギーを最小限に抑え、効率よくエネルギーをボールに伝える発送力が、IEラバーのコンセプトです。
天然ゴムの柔軟さでボールをキャッチし、合成ゴムの反発力で打球方向に叩き出す!
まさに”エネルギーを集約する”、優れたラバーです。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのが特徴です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度30分類IE(エネルギー集約型)ブラック仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】10spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする