曜日別特売
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488

NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488
NR-8727-20厚 裏ソフトラバー インセプション レッド Nittaku(ニッタク) 88257488

裏ソフトラバー インセプション レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88257488品番NR-8727-20厚
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

攻撃用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー インセプション。
初級者から中級者の上達を手助けしてくれる、攻撃用裏ソフトのエントリーモデル。
様々な技術を習得したい!という時期に使って欲しい、しっとり系シートです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度32.5/ドイツ基準(42.5)分類コントロール系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-049仕様【ラバースピード】10.5speed、【スピン値】10.5spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする