曜日別特売
NR-8718-20厚 裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク) 88257743

NR-8718-20厚 裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク) 88257743
NR-8718-20厚 裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク) 88257743
NR-8718-20厚 裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク) 88257743

裏ソフトラバー ジャミン レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88257743品番NR-8718-20厚
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。
安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度35分類コントロール系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-031仕様【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする