曜日別特売
NR-8540-20厚 裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド Nittaku(ニッタク) 88257926

NR-8540-20厚 裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド Nittaku(ニッタク) 88257926
NR-8540-20厚 裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド Nittaku(ニッタク) 88257926
NR-8540-20厚 裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド Nittaku(ニッタク) 88257926

裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88257926品番NR-8540-20厚
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スピンに対するアンチテーゼ、裏ソフトラバー ベスト アンチ。
相手のスピンの影響を受けにくく、ナックル等の変化をつけたプレーが可能となります。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度20レッド仕様【ラバースピード】4speed、【スピン値】3spin、【変化】11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする