曜日別特売
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093

NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093
NR-8723-71特厚 表ソフトラバー モリストSP AX ブラック Nittaku(ニッタク) 88258093

表ソフトラバー モリストSP AX ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)注文コード88258093品番NR-8723-71特厚
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

噛みつく表ソフト!モリストSP AX。
ドライブやツッツキで噛む感覚を発揮する、表ソフトラバーです。
回転がかかり伸びのあるドライブは、安定感抜群。
裏ソフトに近い打球感覚で、ブロックが失速しないのも特徴です。
噛みついたら離さない!ドライブで点数を取りたい表ソフトユーザー必見のラバーです!

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-039仕様【ラバースピード】13speed、【スピン値】8.5spin、【粒配列】横目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする