NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276

NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276
NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276
NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276
NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276
NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276
NR-8585-20特厚 表ソフトラバー ソニックAR レッド Nittaku(ニッタク) 88258276

表ソフトラバー ソニックAR レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)注文コード88258276品番NR-8585-20特厚
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

表ソフトは飛ばしてナンボ!表ソフトラバー ソニックAR。
爽快感のある高速連打が得点に直結!速さで攻める、相手を弾き飛ばしたい表ユーザーのための、表ソフトラバーです。
これぞ表!の「飛ぶ」表ソフトの、このかっ飛ばし感はオススメです。
また、分かりやすい打球感と安定感があり、力加減でボールをコントロールすれば、細かい技が繰り出しやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度32.5分類IE(エネルギー集約型)レッドタイプ【ITTF公認番号】54-045仕様【ラバースピード】13.75speed、【スピン値】7.25spin、【粒配列】縦目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする