NR-8530-20薄 表ソフトラバー ハモンドFA レッド Nittaku(ニッタク) 88258373

NR-8530-20薄 表ソフトラバー ハモンドFA レッド Nittaku(ニッタク) 88258373
NR-8530-20薄 表ソフトラバー ハモンドFA レッド Nittaku(ニッタク) 88258373
NR-8530-20薄 表ソフトラバー ハモンドFA レッド Nittaku(ニッタク) 88258373

表ソフトラバー ハモンドFA レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)注文コード88258373品番NR-8530-20薄
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スピード重視で弾きが良い!ハモンドFA。
IE(エネルギー集約型)技術によりエネルギーが確実にボールに伝わり、威力の出る表ソフトラバーです。
スピード重視で弾きが良いだけでなく、ボールコントロールがしやすく前陣での連打も安定しています。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)スポンジ硬度35分類IE(エネルギー集約型)レッド仕様【ラバースピード】12.75speed、【スピン値】7spin、【粒配列】縦目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする