NR-8521-71厚 表ソフトラバー エクスプレス ブラック Nittaku(ニッタク) 88258504

NR-8521-71厚 表ソフトラバー エクスプレス ブラック Nittaku(ニッタク) 88258504
NR-8521-71厚 表ソフトラバー エクスプレス ブラック Nittaku(ニッタク) 88258504
NR-8521-71厚 表ソフトラバー エクスプレス ブラック Nittaku(ニッタク) 88258504

表ソフトラバー エクスプレス ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88258504品番NR-8521-71厚
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

攻撃表ソフトのエントリーモデル!
エクスプレス。優れた球離れを実現する、表ソフトラバーです。
ドライブを多用する速攻選手や、表ソフト入門者にオススメです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度30分類粘着性ブラック仕様【ラバースピード】10speed、【スピン値】7.25spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする