NR-8673-71薄 粒高ソフトラバー モリストLP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258547

NR-8673-71薄 粒高ソフトラバー モリストLP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258547
NR-8673-71薄 粒高ソフトラバー モリストLP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258547
NR-8673-71薄 粒高ソフトラバー モリストLP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258547

粒高ソフトラバー モリストLP ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)注文コード88258547品番NR-8673-71薄
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

変化とアタック!粒高表ソフトラバー モリスト LP。
やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。
スマッシュでの反撃の威力にも定評があります。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)スポンジ硬度40.0/ドイツ基準(50.0)分類粒高ソフト変化系ブラック仕様【ラバースピード】6.5speed、【スピン値】5spin、【変化】14、【粒配列】横目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする