曜日別特売
POS99-43-55BS パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88285522

 

POS99-43-55BS パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88285522
POS99-43-55BS パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88285522

パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)99注文コード88285522品番POS99-43-55BS
参考基準価格(税別)¥28,410販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法H(mm)99材質アルミサッシ寸法W(mm)430寸法D(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする