曜日別特売
CF21-23GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311982

※代表画像

CF21-23GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311982
CF21-23GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311982
CF21-23GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311982

傾斜コントロールボックス CFシリーズ

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法W(mm)210
寸法D(mm)80
シルバー/グレー
内容量1台注文コード88311982品番CF21-23GS
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
保護等級外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×80×230内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×33.5×205.3シルバー/グレー寸法D(mm)80寸法W(mm)210材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88311797
2023-10-11
用途: 穴あけしやすい
その他業種

バラバラのまま納品されます。天板が板状の平板なので、穴あけしやすく便利な構造。

対象商品 : 88311797
2021-10-07
用途: 車両架装における操作スイッチパネルの製作
ヤジマワークス

見た目も良く、各面バラバラに出来るのでスイッチやパネルメーター取り付け用の機械加工もしやすかったです。

対象商品 : 88311851
2020-07-07
用途: AMPセレクターBOX

オーディオのAMPセレクターBOXに使用しました。2AMP-1SPで、12個のφ6貫通のSP端子を狭い方につけています。うまく仕上がりました。

対象商品 : 88311772
2020-04-08
用途: コントローラーBOX用

傾斜付きで黒いアルミBOXなので、かっこいいです。

対象商品 : 88312122
2019-07-01
用途: コントロールボックスの製作
有限会社シンクタンク製造業

とてもスタイルが良い商品です。
加工するにも分割ができる為、作業性が良いと思います。

対象商品 : 88311806
2014-05-30
用途: 伝表整理
株式会社大原アールアンドデイ

価格の割にしっかりとしています。通常の使用においては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする