タカチ電機工業
丸型モバイルケース MXシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
88329954
品番
MX2-4-5SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(取付ビス):鉄サラタッピング(十字穴付)●表面処理(取付ビス):三価黒クロメート(十字穴付)●表面処理(パネル):塗装無●表面処理(フレーム):ブラックアルマイト(本体)●色(取付ビス):ニッケルメッキ(十字穴付)●個数:フレーム(本体)・パネル×2、取付ビス(十字穴付)×4
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
44.6
寸法a(mm)
1.2
寸法D(mm)
50
寸法e(mm)
31.8
寸法l(mm)
38
寸法W(mm)
41
寸法b(mm)
12.2
材質(フレーム)
アルミA6063-T5(本体)
寸法c(mm)
6
寸法f(mm)
26.6
色(フレーム)
シルバーアルマイト(本体)
色(パネル)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
20
付属ビス有無
有(M2.6×10サラタッピング×4本)
材質(パネル)
ABS(UL94HB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88329954
MX2-4-5SG
51400879
MX2-4-5SGP
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業
1台
¥
519
税込
¥571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です