CU-12N 万能金属ケース CU-Nシリーズ タカチ電機工業 88334897

万能金属ケース CU-Nシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード88334897品番CU-12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
寸法H(mm)60寸法W(mm)90寸法D(mm)110付属品【ビス】M3×5トラスニッケル×4、M3用平ワッシャーニッケル×4、M3×8ナベ三価クロメート×4寸法d(mm)12寸法a(mm)5寸法t(mm)1表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理寸法e(mm)100寸法b(mm)20寸法c(mm)12材質(カバー)鋼板SECC t1.0寸法g(mm)-寸法f(mm)-材質(シャーシ)アルミ板 A1100P材質(ゴム足)合成ゴムゴム足B-P1色(カバー)ブラック色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)250シャーシ高さ(mm)58
注意
※シャーシ片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: タイマーボックスとして使用

モノタロウはいろいろなサイズのボックスを購入できるので助かっています。リモコンの内蔵バッテリーの過充電防止の為タイマーとコンセントスイッチを組み込みました。作りはしっかりしています。

2025-05-05
用途: 生産用治具の製作

いつも注文しているケースが期日までに入荷できないので、止む無く、ほぼ同等のサイズのこれを注文しました。同等以上に使えています。

2024-12-10
用途: 機械に組込み
製造業

アルミは少し薄い感じだけど、カバーが鉄製なので、組み込んだら丈夫になります。ゴム脚も付属しているので便利です。

対象商品 : 88334933
2024-02-02
用途: 電子制御システム

本体がアルミで加工が楽で、上部が鉄板でがんじょうです。

対象商品 : 88334881
2021-05-08
用途: このコストでは、板金で作れないだろうケースとして

簡単な折り曲げと思いきや、うち側にはリブいりだったりと
きちんと箱として機能するところ以外にも配慮があり
設計者の思想が読み取れます。

1が参考にしています
対象商品 : 88334854
2020-10-27
用途: SP切り替えBoxを製作するために使用しました。
その他業種

フロント、リアがアルミのため、加工しやすく、製作することが出来ました。

対象商品 : 88334854
2020-10-25
用途: センサ用制御機

値段も手ごろで薄型なので使い易いです。鉄製ふたで放熱も良いです。

対象商品 : 88334915
2017-10-25
用途: 自作機器の実装
建設業・工事業

加工はしやすいが強度がやや弱いようです。CU-14Nも厚さ1.2tを作ってほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする