曜日別特売
HIT18-6-13BB 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業 88335466

 

HIT18-6-13BB 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業 88335466
HIT18-6-13BB 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業 88335466
HIT18-6-13BB 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業 88335466

小型放熱ケース HITシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)60
寸法W(mm)180
寸法D(mm)130
ブラック
内容量1台注文コード88335466品番HIT18-6-13BB
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●材質(上下パネル):アルミ板A1100P●材質(前後パネル):アルミ板A1100P●材質(ヒートシンク側板):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(ヒートシンク側板):シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(前後パネル):シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト●表面処理(上下カバー):シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト●表面処理(ビス):六角穴付皿M3×8:三価黒クロメートブラック寸法H(mm)60寸法d(mm)169.8寸法a(mm)8寸法D(mm)130寸法e(mm)56寸法W(mm)180寸法b(mm)172寸法c(mm)118.6材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラック材質(ビス)六角穴付皿M3×8:鉄RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)503熱抵抗値(℃/W)4.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: オーディオ用ラインセレクターの自作に使用
その他業種

組み立て用の皿ビスが所定のポジションに精度よく収まらないのが残念です。又、全面のヘアーライン仕上げも昔の同社製品に比べると高級感が劣るように感じました。このシリーズはサイズのラインアップが多いので、丁度良いサイズが入手出来たのは良かったです。

対象商品 : 88335572
2020-12-06
用途: 音響設備の製作
製造業

実物を見たところ、放熱容量が若干心許ない感じなのでもう少し大きなヒートシンクの物のが安心出来るかもしれません。購入に際して意外と商品写真とデータだけでは判断が難しいと思います。今は季節柄平気だと思いますが夏場に用を足さないかもしれません。価格的にはそこそこなのでこのくらいなのでしょう。奮発してより大きなサイズのものにすればよかったかなとは思いますただコンパクトにしようと思えば仕方がないのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする