MB-53 MB型アルミケース タカチ電機工業 88336062

MB型アルミケース

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88336062品番MB-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940

シンプルな構造で使い易い、低価格なアルミケースです。

板厚(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×30×180材質/仕上(カバー)A1100P/カラーアルミシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーアルミシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ材質(カバー)A1100P材質(シャーシ)A1100P色(シャーシ)アルミシルバー色(カバー)アルミシルバー付属品M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー種別補強なし質量(g)183寸法W(mm)130取付ビス数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88336062MB-5331585348MB13-3-18MB-53 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 31585348アルミケース MBシリーズタカチ電機工業1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88335861
2018-10-16
用途: 部品数追加のため長めに交換した
サービス業

元々のが60x45x85であり、このMB-11Sは60X50X120で長さのみ大きく出来るので良かったです。在庫が少ないと表示有り、これに変わるのがないので供給は続けてほしい。

対象商品 : 88335712
2018-06-11
用途: 部品として
建設業・工事業

サイズもいろいろ揃っていて使いやすいですね。専門メーカ製なので問題なしです。

対象商品 : 88335755
2019-02-01
用途: ターミナルケース
TONY

用途としてはほぼ良い。
この商品自体は問題なく良い。

対象商品 : 88335712
2017-10-26
用途: 部品の保護ケース

開閉も簡単なように少し改造しましたが車の部品をボンネット内に取り付けるため使用。大きさも種類があって丁度良いものが見つかりました

対象商品 : 88336096
2017-09-27
用途: 電磁波の放射試験時のシールドとして使用
株式会社メガチップス製造業

加工容易で安価なのはgood。しかし絶縁被膜(コーティング?)があり、導電性がよくないのは今回の用途的にはNG。意図的に傷をつけることで何とかなったが。

対象商品 : 88335685
2017-04-17
用途: 安いから
設備電算親睦会

地元でサイズと、品番調べ購入は安いここで購入します。

対象商品 : 88335791
2017-10-18
用途: 真空管アンプのシャーシとして
医療・福祉・介護関連業

いつも購入している実店舗よりも安価であり、在り難い。

対象商品 : 88335992
2014-12-05
用途: アマチュア無線で使う自作電子部品回路の組み付けで使用しています
サービス業

部品の配置等を考えてサイズを選考しましたが、サイズ的には多少小さかったと思いました。
でも、部品が全て収納できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする