TD4-9-3B アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業 88336717

アルミダイキャストボックス TDシリーズ

(35件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台仕様-寸法H(mm)32注文コード88336717品番TD4-9-3B
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様-寸法H(mm)32寸法a(mm)84.5寸法D(mm)94.5寸法e(mm)4寸法l(mm)27.5寸法W(mm)40.5寸法b(mm)30.5寸法g(mm)87寸法f(mm)74.5寸法k(mm)33寸法c1(mm)2.25寸法c2(mm)2.25寸法j(mm)20.5付属品【ビス】皿M3.5×8タイプBタイプ表面処理取付ビス(皿M3.5):三価黒クロメート・ニッケルメッキ材質(カバー)アルミダイキャスト ADC12材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12材質(ビス取付部)鉄サラM3.5塗装カバー、ボディー:塗装色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 高周波機器基板の収納用

ダイキャストなので加工しやすく、シールド効果があるので採用した。
プラ製と比べると高価だがなのが難点。

2025-09-02
用途: 電子機器のケース
製造業

アルミ合金のダイキャストであるため強度も十分で、また肉厚もあるため熱抵抗が低く、取り付けた半導体の放熱の点で優れています。 
また、タカチ製品の一部(多く)はアルマイト処理や塗装で表面を絶縁しているため、せっかく金属製であるにも関わらず導電性やシールド効果や熱抵抗がダメなものもありますが、
本製品はその様なことになってしまっていないため普通に使えます。

2025-07-24
用途: 電子装置のケース
製造業

同じタカチ製でも、他のケースはアルマイト処理されてしまっていたり塗装されてしまっていたりで、せっかくの金属製なのに導電性がないものが多くて困るが、この製品の未処理バージョン(Nタイプ)はアルミむき出しで良好な導電性があり大変有難い。
金属製ケースは本来導電性であるべきではないかと思います。

対象商品 : 88336665
2024-11-16
用途: 基板の格納
製造業

基板や配線を雨水などから守る箱として使っています。
穴開け加工もし易いので気に入っています。

対象商品 : 88336665
2025-02-06
用途: オーディオ機器のケースに

強固な作りで耐久性は非常に満足しています。
表面処理はちょっと微妙で研磨痕などありますが十分実用レベルです。
あとは値段がもう少し安くなってくれたら文句はありません…

2024-12-20
用途: 機器の組み込み
有限会社アスコ通信特機

見た目高級感がありアルミダイキャストなので加工も楽に出来ます。
ただ今まであったライトグレーが無くなったのは残念です。

対象商品 : 88336805
2024-02-13
用途: 製品のケース
サービス業

躯体が確りしていて良い。
ドリル加工もし易くて使いやすいです。

対象商品 : 88336665
2023-11-11
用途: RFのプリアンプなどのケースインに

無線機やFMラジオにRFアンプを追加したいときのシールドケースに使っています。加工もしやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする