曜日別特売
FFR-22N サブラック用フロントレール FFRシリーズ タカチ電機工業 88340822

サブラック用フロントレール FFRシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード88340822品番FFR-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240

NS・NSHのフロントレールです。
2箇所でビス止めが出来る高耐荷重型です。

付属品ビス:M4バインド×4材質アルミ押出材表面処理クリアーアロジン寸法L(mm)218.44寸法(mm)(HP)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88340847
2020-11-23
用途: 自作ユーロラック モジュラーシンセ用
その他業種

84HPサイズです。BNレール用バーナット(ネジ3M)を入れて使っています。

7が参考にしています
対象商品 : 88340847
2017-01-09
用途: ラックケース製作用

サブラック用ケースのレールの中での品質クオリティーは最高だと思います。価格は少し高いですが安心して使用できるのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする