※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
JISラックケース JRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
49
49
99
149
199
249
299
寸法D(mm)
260
160
200
260
320
370
430
500
161
201
321
371
431
501
261
全84種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88342021
品番
JR49-26S
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
色
シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
480
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
SPCC t1.0
材質(ゴム足)
天然ゴム
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
自重(g)
2.5
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
A1050P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5