タカチ電機工業
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(800個)
注文コード
88351261
品番
BK-885-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,250
この商品は
使用電池・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:CR1220/BR1225×1
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
表面実装×2
自重(g)
-