タカチ電機工業
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
使用電池
CR2032
注文コード
88353124
品番
BK-2032M
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
使用電池・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
使用電池
CR2032
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
0.2