曜日別特売
LD-3W 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業 88354165

 

LD-3W 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業 88354165
LD-3W 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業 88354165
LD-3W 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業 88354165

埋込電池ボックス LDシリーズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質電池ボックス本体:ABS(UL94HB)、差込端子:真ちゅう、鉄線ホワイト電池構造単3×3注文コード88354165品番LD-3W
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ホワイト仕様対応スポンジ:SCM-2(P14-7)材質電池ボックス本体:ABS(UL94HB)、差込端子:真ちゅう、鉄線使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)18.5寸法d(mm)53寸法a(mm)48表面処理電池ボックス本体・電池カバー:シボ、差込端子:ニッケルメッキ寸法D1(mm)70.4寸法W(mm)64.5寸法b(mm)70.2寸法c(mm)2.1材質(カバー)ABS(UL94HB)寸法W1(mm)51寸法W2(mm)52.5寸法n(mm)53寸法W3(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)26電池構造単3×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88352223
2024-05-30
用途: 電子機器の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

電子機器のバックアップ用に電池ボックスを取り付けました。単三が3本としては少し外形が大きいですが質は良いです。

対象商品 : 88354183
2022-07-11
用途: 小電力機器の電源

単3電池3本のボックスと4本(本商品)では出力端子の位置が異なります。LD-4Bは単3電池4本なので、通常の1.5V電池では6Vになりますが、ニッケル水素電池を使うと概ねUSB電源と同等の出力が取れるので便利です。

対象商品 : 88354183
2018-10-11
用途: 可搬機器への電源供給用

12Vが必要だったため2セット使用。いい具合に実装できました。
3ミリ厚のアルミパネルへの取付で、メーカーの指定寸法で開口し取り付けましたがやはりネジ止めしないと難しいのかガタが出てしまいます。爪を広げて若干キツ目にしてみましたが根本的な解決にならず、仕方なく内側より若干量のシリコン系接着剤で固定したところ概ね満足のいく結果となりました。
12V仕様(単3×8本)の縦・横実装タイプも出るとよいですね。

対象商品 : 88354095
2016-12-28
用途: 製品製作

加工もしやすく、とても気に入っていたのですが、廃番となると言うことで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする