B-P31 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業 88354901

 

B-P31 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業 88354901
B-P31 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業 88354901

貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)5
寸法A(mm)28
内容量1袋(10個)注文コード88354901品番B-P31
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質合成ゴム寸法H(mm)5寸法a(mm)-寸法A(mm)28寸法B(mm)16寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 液晶ディスプレイの修理
教育・研究機関

使っている液晶ディスプレイのゴム足はウレタンゴム製だったらしく、机に張り付いていたので、引っ張ったら取れてしまいました。20mmΦx2mmのサイズだったので、厚さは異なりますが、直径が同じこのゴム足に4個同時に交換しました。

対象商品 : 88354883
2023-02-17
用途: ゲーム用ジョイスティックの底面
電気・ガス・熱供給・水道業

レトロゲーム機用のジョイスティックをオークションで手に入れたところ、底面の4箇所のゴム足が剥がれていた為、代用として購入。
本来は2mm厚の物がついていた様だが、3mmまでしか販売していなかった為そちらを購入して取り付けました。
若干高さが出ましたが、プレイ中は滑らなくなり満足です。
あとは粘着部の耐久性がどれだけあるか?が今後どうなるか。

対象商品 : 88354874
2021-07-26
用途: LAN機器などの足
コスモソリューションサービス業

ルーターやHUBなどの足が取れて無くなってしまいガタつくため、これに交換しました。標準的な物であり、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 88354892
2021-06-06
用途: Y-410 東洋スチール工具箱
その他業種

東洋スチールのY-410の脚ゴムにピッタリのサイズです。
購入してみて分かったのですが、両面テープが3M製でしっかりと張り付きました。

対象商品 : 88354892
2021-05-06
用途: ファミコンの本体その他ディスクシステムの足に使っています
シンセツ卸売・小売業

なかなか素晴らしい品物が見つかりました。有り難う御座います。
ただ大きさはほぼ合っていますが厚みが3mmは、本体が高くなって
しまいましたが本来は、1mmタイプを探していました。

対象商品 : 88354883
2020-09-04
用途: PCキーボードのすべり止め
製造業

机の上をすべってしまうパソコンのキーボードの裏に貼って滑り止めとして使いました。左右真ん中、前後の6か所に貼り非常に安定しました。

対象商品 : 88354892
2020-04-26
用途: 電気製品の修理
その他業種

探していたサイズぴったりでした。
経年変化は不明だが、見る限り品質も問題なさそう。

対象商品 : 88354883
2019-11-11
用途: パソコンのゴム足として
運輸・通信業

中古で購入した、HP Z440のゴム足が1つなかったので、全てとりはずしてこちらに取り替えました。前についていたものよりやわらかく、すべりにくいのでとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする