タカチ電機工業
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
表面処理
化学梨地ブラックアルマイト、取付ビス:三価クロメート
注文コード
88357263
品番
KH-70B
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法P・表面処理
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナベM4×10(SW付)
表面処理
化学梨地ブラックアルマイト、取付ビス:三価クロメート
寸法P(mm)
70
材質(ビス取付部)
鉄
材質(取手)
A5056S
入数
2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応