曜日別特売
RPG11-10G PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業 88366004

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(Φmm)18.8
グレー
適合ケーブル(Φmm)5~10
内容量1個注文コード88366004品番RPG11-10G
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー寸法L(mm)9寸法H(mm)26(最大)寸法A(mm)24ねじ規格PG11取付穴径(Φmm)18.8寸法SW(mm)22適合ケーブル(Φmm)5~10ねじ外径(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88366004
2024-07-06
用途: 電力計のボックスからの電源ケーブルの引き出しに使用

低価格ですが、品質も良くケーブルもしっかり装着、固定できます。

対象商品 : 88366031
2023-04-13
用途: 電線のボックス内結線
ジェイベック株式会社製造業

軽く丈夫で扱いやすいのでよく利用しています。色も黒なので黒い配線にマッチします。

対象商品 : 88365977
2019-10-11
用途: 投光器の電源ケーブル引き出し
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

LED投光器の電源ケ-ブルの引き出しに使用しています。
強力にグリップして防水もばっちりです。高級品に匹敵する
性能で満足しています。

対象商品 : 88366031
2015-12-07
用途: オーディオ用自作コンセントボックス
株式会社 産研設計

ミライ工業の樹脂ボックスやパナソニック鋳鉄製ボックスにジャストサイズです。
太いケーブルも余裕でクランプし、価格を考えると抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする