曜日別特売
- ラウンド水さし Richell(リッチェル) 88377012

ラウンド水さし

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88377012
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950

丸みのあるやさしいフォルム、明るくライトなカラーの水さしです。人気のカラーでリニューアル。

用途
園芸その他。
グリーン
材質
本体:ABS樹脂、ノズル:ステンレス
質量(g)
171
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×13×16.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88377012-72812959- グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 72812959グレースレクタングルピッチャーRichell(リッチェル)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88377012
2021-03-24
用途: 鉢の水やり
医療・福祉・介護関連業

見た目は小さいですが1リットル入るので便利です。
注ぎ口が小さく細いので、葉の込み入った植物の根元近くへ狙った水やりに便利です。
作りも頑丈で長く使えそうです。

対象商品 : 88377021
2020-07-31
用途: 植木に水をあげる
サービス業

見た目よりは水量が入り,軽く,水差ししやすいです。

対象商品 : 88377012
2018-11-30
用途: 観葉植物の水やり
井上光司商店農・林・水産業

細くて長い注ぎ口が便利。作りも丈夫で長持ちしそう。

対象商品 : 88377021
2018-04-26
用途: 植物の水やり
製造業

大きな水差しは持っていたので、小さい観葉植物用に購入しました。軽くて口が細いので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする