- 花工場原液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380117

- 花工場原液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380117
- 花工場原液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380117

花工場原液

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(800mL)注文コード88380117品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760

チッ素・リン酸・カリの他、各種微量要素とビタミンをプラスした、どんな植物にも手軽に使える速効性の液体肥料。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途きれいな花・おいしい野菜に 植物の栄養素をバランス良く配合 カルシウム・微量要素強化 ビタミン入り。適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-10-5容量(mL)800質量(g)1086寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×261名称エード11号希釈倍率250~2000肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)88879
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380126
2019-07-05
用途: 日頃のお世話
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅プランター用に2週間に1回度程度、2000倍(10Lで5ml)に薄めて使ってますが、無くなる日はいつになるのやら。とっても経済的ですよ

対象商品 : 88380101
2018-09-18
用途: ハバネロの栽培に
製造業

これを使った途端に葉っぱが元気になりました。
びっくりです

対象商品 : 88380126
2018-08-05
用途: 鉢植庭木用
教育・研究機関

八月中旬以降に使用したいと思っています。以前使ったことがあるので期待しています。

対象商品 : 88380126
2017-08-17
用途: 庭の花の施肥
教育・研究機関

以前から花の肥料として即効力のある液肥を使っています。これは1200mlの大容量で安心してたっぷり使えます。

対象商品 : 88380101
2016-02-27
用途: サイネリアとガーベラに使用。

植物ってこんなに早く成長するんですねぇ~
植え付け後1週間後から使用しましたが、サイネリアの蕾も次々に立派な花を咲かせ、ガーベラの花茎もぐんぐん伸びています!

対象商品 : 88380126
2015-10-28
用途: 鉢植えの栄養剤補給

鉢植えの栄養剤補給に土に差すボトル式を使っていましたが花工場原液は二千倍に薄めて水やりと一緒に使え安上がりで重宝してます。液体ですので即効性があり、薄める濃度によって色々使えますのでありがたいです。

対象商品 : 88380101
2015-05-29
用途: ガーデニング(果実)に使用
有限会社興和機工

趣味で苺を株分けして育てています。
今年は、実が沢山なり過ぎて、肥料の不足で酸っぱくなっていたので
追肥として購入しました。「青い色が肥料ぽくない」とレビューにありましたが、「ブルーハワイのリキュールやかき氷のシロップのような色」です。希釈するとほぼ透明になるので誤飲することはないと思いますが、高濃度希釈液をラジエターのク―ラント液と間違えた者はいました。
いちごは甘くなり効果はあります。ただ、糖度が上がると実の焼けが早なり、温度や日照時間で調整を試みています。

2が参考にしています
対象商品 : 88380126
2015-05-13
用途: 菜園の追肥

効果はこれまでと同じですが色がブルーでこれまでの茶色のほうが如何にも肥料みたいで信頼できそうでよいと思う仕入れるときは茶にしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする