- 活性炭 アミノール化学研究所 88383757

- 活性炭 アミノール化学研究所 88383757
- 活性炭 アミノール化学研究所 88383757

活性炭

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード88383757品番-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。

用途
根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383757
2025-09-25
用途: 野菜用プランターの底敷き
その他業種

非常に軽いので驚きました。有機栽培の野菜づくりをしていますので、根腐れ防止にと期待して使用しました。
このところ、台風の影響か雨が降ったりやんだりの繰り返しなので、やっぱりプラスして
正解でした。

対象商品 : 88383757
2025-07-14
用途: 水の浄水

ペットボトルの底に穴を開けて、メダカの飼育水の浄化に使用しています。水が綺麗になります。

1が参考にしています
対象商品 : 88383757
2024-12-01
用途: 樹木の追肥
その他業種

果樹が庭にあるのですが、葉先のあたりにばらまいておきました。
薄い葉の色が濃い元気さを取り戻しました。
1本で100個は去年実がなりましたので、
今年は隔年結果の形の様でした。
元気を取り戻して、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88383757
2023-02-08
用途: 理科の実験(生活排水の浄化)
教育・研究機関

実験で使用する前に活性炭を水で洗浄したときに細かい炭の粉末状のかけらがたくさん出てしまい、もったいないなと思いました。もともとはこの活性炭は土に混ぜる用途ですのでこれは仕方がないかなと思いました。でも水の浄化実験では問題なく使えました。価格が安くて助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 88383757
2022-10-24
用途: 観賞魚の水槽の水質改善

これをネット状の袋に入れて濾過に使っています。効果は十分ありますし,魚は一度も弱ったことはありません。さらに使用後は畑にまいています。とにかく安いのがありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88383757
2020-02-05
用途: 金魚鉢の底砂です
株式会社JSE電気・ガス・熱供給・水道業

サーと洗って、すぐに使えたので便利です。もう少し目の粗い活性炭があるとうれしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88383757
2016-10-31
用途: 科学の実験
筑駒中高科学部教育・研究機関

科学でカイロの実験に使いましたが問題なく使えました

1が参考にしています
対象商品 : 88383757
2020-07-20
用途: ガーデニング、植木鉢とプランターの植え替え畤
その他業種

梅雨時なので草花の根本に撒いたり、植木鉢とプランターの水はけと根腐れ予防に使用。粒が細かく使いやすかったのですが、もう少し粗い品も選択できたら使用範囲が広がると思いました。量が少なかったので追加注文する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする