曜日別特売
- グリーンそだちEX IBのチカラ 花ごころ 88388185

- グリーンそだちEX IBのチカラ 花ごころ 88388185
- グリーンそだちEX IBのチカラ 花ごころ 88388185

グリーンそだちEX IBのチカラ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード88388185品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

室内でも安心して使える、無臭で清潔な肥料です。
ゆっくりと長く効く緩効性肥料です。
花付きをよくするリン酸成分などバランスのとれた肥料成分。
草花から野菜まで、ほとんどの植物に使えます。

用途
草花、野菜、観葉植物、洋ランなどほとんどの植物に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×27
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-10-10-1.0
名称
尿素複合バーディーラージ
適合作物
草花、野菜、観葉植物、洋ラン
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第68153号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388185
2025-04-28
用途: 開花時期ぴったり
飲食業

まくだけで匂いもなく室内の観葉植物で使用してます。開花シーズン前に施肥することで店内も映えてくれますね。
今回セール特価でしたのでまとめて購入しました。

1人が参考にしています
2025-07-02
用途: 便利
その他業種

室内でも使えるので、もう何年も使っています。一気に溶け出さずに徐々に効きだすのも優しいです。ただ白色よりも目立たない色があれば見栄えがいいですね。

対象商品 : 88388176
2024-10-10
用途: 果樹の肥料
製造業

粒が大きくてパラっとまけるのでお手軽です。
有機肥料の匂いが気になるならこれがお勧めですね。

対象商品 : 88388176
2024-05-22
用途: バラ栽培
サービス業

昨年の夏に花が終わったバラに、お礼として「IBのチカラ」を与えたところ、秋にバラの花がまた咲きました。来年の花はどうなるのだろうかと心配していましたが、今年の3月初旬に「IBのチカラ」を株元に与え、4月中旬に残っていた油粕・鶏糞等を与えました。我が家の庭で一番早く咲くバラの木が5月18日たくさんのバラの花を咲かせました。他のバラもたくさんの蕾を付けています。「IBのチカラ」は凄いですが毎年、1年に二度咲したらバラの木は疲れそうですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 88388176
2024-06-10
用途: 緩効性の置き肥

地植えや鉢植えの植物への置き肥として長年愛用しています。これまで問題となったことがありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 88388176
2024-06-24
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

鉢植えの追肥で表土に数粒押し込んで使用しているが、使い易く、重宝している。

対象商品 : 88388176
2024-06-17
用途: バラを中心に草木の追肥に使用

1kgパックでコンパクトながら家庭での使用ではたっぷり十分な量。ジップ付きで保管も容易。

2024-05-20
用途: 植物育成
サービス業

沢山入っているので、なかなか無くならない。やり過ぎると過多になるので注意。緩効性なので手間いらず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする