明工社
480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88392884
品番
MH2880
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
480
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 480V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意