明工社
MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88392981
品番
ML1255W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意