明工社
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88393121
品番
ML1282T4R
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意