曜日別特売
ML1221W ML扉付コンセント 明工社 88393611

ML扉付コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88393611品番ML1221W
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88393611
2023-10-22
用途: マンションの洗面コンセント取替

マンションに住んでいますが、洗面台のコンセントが水が飛ぶせいか汚くなってきて、取替ようといろいろ捜してこちらの商品を購入しました。スイッチ部分も一緒に交換すると、いままで日に焼けていたプラスチックが真っ白になり、とても清潔感が出ています。

2022-03-05
用途: 倉庫に
製造業

写真はグレーっぽく見えますが普通のクリーム色です。ロックに90度回るものを探していたので申し分無し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする